Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALF2401 Analog Labornetzgerät 30W, 20V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC ALF2401 Analog Labornetzgerät 30W, 20V / 1A
ELC ALF2401 Analog Labornetzgerät 30W, 20V / 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-8456751
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF2401
EAN/GTIN:
     3760244880192
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät elc
labornetzgerät
Modellnummer = ALF2401
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 264V ac
Ausgangsstrom = 1 A, 1.25 A, 1.5A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Anzeigen = 0
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss

Geregeltes Schaltnetzteil ELC ALF2401, 30 W 24 V 1,25 A. Durch ELC geregelte Schaltnetzteile bieten den Vorteil eines sehr hohen Wirkungsgrads sowie verringerter Wärmeabgabe und geringer Größe. EIN/AUS Kippschalter Betriebsanzeige Ausgangsbrummen ;3 mV eff Ausgangsspannung von 20 bis 30 V einstellbar Gegen Kurzschlüsse geschützt Resistent gegen Stöße Abmessungen 106 x 95 x 59 mm Gewicht: 230 g
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ALF2401
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
264V ac
Ausgangsstrom:
1 A, 1.25 A, 1.5A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Anzeigen:
0
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Weitere Suchbegriffe: 8456751, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, ALF2401
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,55*
€ 66,36*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 50,56*
€ 66,60*
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 69,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.