Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALF1202 Analog Labornetzgerät 30W, 10V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC ALF1202 Analog Labornetzgerät 30W, 10V / 2A
ELC ALF1202 Analog Labornetzgerät 30W, 10V / 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-8456757
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF1202
EAN/GTIN:
     3760244880147
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät elc
labornetzgerät
Modellnummer = ALF1202
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 264V ac
Ausgangsstrom = 2 A, 3A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Anzeigen = 0
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss

Geregeltes Schaltnetzteil ELC ALF1202, 30 W 12 V 2,5 A. Durch ELC geregelte Schaltnetzteile bieten den Vorteil eines sehr hohen Wirkungsgrads sowie verringerter Wärmeabgabe und geringer Größe. EIN/AUS Kippschalter Betriebsanzeige Ausgangsbrummen ;3 mV eff Ausgangsspannung von 10 bis 15 V einstellbar Gegen Kurzschlüsse geschützt Resistent gegen Stöße Abmessungen 106 x 95 x 59 mm Gewicht: 230 g
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ALF1202
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
264V ac
Ausgangsstrom:
2 A, 3A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Anzeigen:
0
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 8456757, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, ALF1202
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,75*
€ 66,69*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 50,56*
€ 66,93*
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 69,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.