Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3405D PC Oszilloskop 4-Kanal Analog Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3405D PC Oszilloskop 4-Kanal Analog Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
3405D PC Oszilloskop 4-Kanal Analog Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8463424
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 3405D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 3000
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Zufalls-Abtastrate = 5 Gsps
Abmessungen = 190 x 170 x 40mm
Anstiegszeit = 3.5ns

Pico Technology OszilloskopDas Oszilloskop Pico Technology 3000 hat eine Bandbreite von 100 MHz. Es handelt sich um ein PC-basiertes, kompaktes, über USB angeschlossenes komplettes tragbares Testsystem, das an einen Laptop angeschlossen wird. Es ist kompatibel mit der PicoScope6-Software und bietet Advanced- und kostengünstige Lösungen. Dieses Oszilloskop zeigt Signalformen in einem größenveränderbaren Fenster auf dem PC-Bildschirm des Benutzers an und schafft so einen übersichtlichen Platz für mehrere hochauflösende Analoga und digitale Leiterbahnen. Die Speicherung, gemeinsame Nutzung und Analyse der Signalformen erfolgt schnell und einfach mit Hilfe von PC-Netzwerken sowie Speicher- und Verarbeitungsfunktionen. Es umfasst auch mathematische Kanäle, automatische Messungen mit Statistiken, Spektrumanalyse und Farbpersistenz-Anzeigemodus und verfügt über eine integrierte Advanced Digital Triggerung mit Impulsbreite, Fenster, Dropout, Kanallogik, digitalem Muster und anderen Qualifikationsspielen, Maskenbegrenzungstests und Alarmen. Die serielle Dekodierung unterstützt SPI-, I2C-, I2S-, RS-232/UART-, CAN-, LIN- und FlexRay-Protokolle auf bis zu 20 analogen und digitalen Kanälen, selbst mit einer Mischung von Protokollen gleichzeitig. Lieferumfang: Schaltbare x1/x10-Tastköpfe (1 pro analogem Kanal) in Tragetasche, Schnellstartübersicht, Software- und Referenz-CD, USB-Kabel, Netzadapter (nur mit 4 analogen Kanalmodellen) .Eigenschaften und Vorteile1 GS/s Echtzeit-Abtastung 256 MS Pufferspeicher 100000 Signalformen pro Sekunde Arbiträrsignalgenerator Anschluss und Stromversorgung über USB 3.0 Serielle Dekodierung und Maskenprüfung als Standard Hardwarebeschleunigte AktualisierungsratenAnwendungenForm Test Unterrichtswesen Wartung Überwachung Fehlersuche ReparaturenZertifizierungenEN 61010-1: 2010 WEEE-zertifiziert EN61326-1:2006 FCC Teil 15 Unterteil B
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 3000
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Zufalls-Abtastrate:
5 Gsps
Abmessungen:
190 x 170 x 40mm
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: 8463424, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope3405D, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.424,21*
€ 1.508,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.662,86*
€ 1.816,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,91*
€ 2.162,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,48*
€ 2.146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,23*
€ 2.092,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,69*
€ 1.994,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,86*
€ 1.978,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PP877
ab € 343,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.