Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology PP877 Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology PP877 Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Pico Technology PP877 Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Pico Technology PP877 Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Pico Technology PP877 Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Pico Technology PP877 Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Artikel-Nr.:
     108EL-8986839
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Oszilloskop
pico oszilloskop
Zubehör Typ = Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Geeignet für den Einsatz mit = Oszilloskop

EN61326-1:2006. Montagemagnet, Kabel BNC auf BNC (x3), Batterie (Lithium-Primärzelle) CR123 (A). Dreiachsen-Beschleunigungsmesser und Oszilloskopschnittstelle Pico PP877. Pico Technology liefert Beschleunigungsmesser, die an einem Oszilloskop zum Messen von Lärm und Vibrationen angeschlossen werden. Der Pico PP877 ist ein MEMS-basierter Dreiachsen-Beschleunigungsmesser mit Oszilloskopschnittstelle. Er wird mit 3 kurzen BNC-auf-BNC-Kabeln geliefert, die direkt in ein beliebiges PicoScope-Oszilloskop mit 3 oder mehr analogen Kanälen gesteckt werden. Der PP877 wird besonders empfohlen für den Einsatz mit hochauflösenden Oszilloskopen wie der Serie PicoScope 4000, um deren erhöhte Empfindlichkeit zu nutzen. ±5 g Messbereich (messbare Beschleunigung) DC bis 350 Hz Vibrations-Frequenzbereich Ausgang BNC 0–2 V dc gekoppelt Ausgangsskalierung 99 bis 122 mV/g 0-g-Ausgang (alle Achsen) 0,85 bis 1,15 V BNC-Überspannungsschutz: 30 V Stoßfestigkeit (Sensorkopf): 10.000 g Gewindemontage (Sensor): 1/4 Zoll x 28 UNF Temperaturbereich (Betrieb): Sensorkopf –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 105 x 65 x 27 mm (Sensorschnittstelle einschließlich BNCs), 12 x 18 mm Durchmesser (Magnet, einschließlich montierter Gewindestift) Gewicht: 120 g (Schnittstelle), 80 g (Vibrationssensor)
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Dreiachsen-Beschleunigungsmesserkit
Geeignet für den Einsatz mit:
Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, 8986839, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Pico Technology, PP877, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,28*
€ 409,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 412,93*
€ 498,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,32*
€ 588,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ289
ab € 1.090,67*
Sonstiges
Pico Technology
PQ290
ab € 1.950,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.