Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WJ Furse DS Blitz-/Überspannungsableiter Leitungsschutz 0.01kA 280 V, DIN-Schienen Montage, 36 x 75 x 90mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8472706
Hersteller:
     WJ Furse
Herst.-Nr.:
     7TCA085460R0317 ESP 240DS-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Leitungsschutz
Betriebsspannung max. = 280 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 0.01kA
Serie = DS
Länge = 36mm
Tiefe = 75mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 36 x 75 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Verbesserter Überspannungsableiter für Stromverteilungssysteme WJ Furse – Serie ESP-D/DS. Die Serie D/DS bietet eine weitere verbesserte Serie zu den vorhandenen Netzableitern der Serie ESP für spezifische Systeme und stellen eine Ergänzung zur bestehenden D1-Serie dar. Die Serie D/DS besitzt eine niedrige Durchlassspannung in Kombination mit dem Netztest Typ 1, 2 und 3 gemäß BS EN 61643 und wurde für den Einsatz in einphasigen Systemen mit niedriger Stromstärke (bis 10 A oder 32 A) entwickelt, um gegen Überspannungsspitzen der Netzversorgung zu schützen und einen erhöhten Expositionsgrad zu erreichen, der die Beleuchtungsschutzzonen (LPZ) 0–3 abdeckt. Er verfügt auch über eine 3-polige visuelle Anzeige des Schutzvorrichtungsstatus und eine erweiterte Fehlervorwarnfunktion und Fernanzeigemöglichkeiten für ein BMS über einen potenzialfreien Kontakt. (DS-Version). Eigenschaften und Vorteile:. Kombinierte Ausführung 1, 2 und 3 mit geprüfter Schutzvorrichtung (gemäß BS EN 61643) Niedrige Durchlassspannungen Branchenführender, verbesserter Schutz gemäß BS EN 62305 Kompaktes DIN-Gehäuse 3-polige Anzeigevorrichtung des Schutzvorrichtungsstatus und erweiterte Fehlervorwarnfunktion Fernanzeigefunktion (DS-Version) Der Ableiter bietet wiederholbaren Schutz gegen Überspannungsspitzen. Anwendungen:. Die Serie D/DS ist für Netzversorgungsanwendungen mit niedriger Stromstärke vorgesehen wie CCTV-Kameras, Alarmsysteme, industrielle Batterieladegeräte und Telemetriegeräte.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Leitungsschutz
Betriebsspannung max.:
280 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
0.01kA
Serie:
DS
Länge:
36mm
Tiefe:
75mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
36 x 75 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 8472706, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, WJ Furse, 7TCA085460R0317ESP240DS10A, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.