Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 2-Port Frontmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 2-Port Frontmontage
Eaton RMQ Titan Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 2-Port Frontmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8475190
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107413 M22-RJ45-SA
EAN/GTIN:
     4015081071517
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ-45 Kupplung
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Montagetyp = Frontmontage
Anschlusstyp = RJ45
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP20, IP65
Serie = RMQ Titan
Kontaktmaterial = Bronze (CuSn)
Kontaktbeschichtung = Vergoldet

Eaton M22-RJ45-SA Anbauschnittstelle, RJ45-Buchse 8/8, CAT. 5e Der RJ45-Steckverbinder ist der am häufigsten bekannte Typ. Diese 8-polige RJ45-Buchse bietet eine Verbindung zum Verlegen von Ethernet-Kabeln durch eine Anbauschnittstelle und bietet eine IP-Schutzart von IP20, die Schutz gegen feste Objekte bis zu 12 mm bietet, und eine IP-Schutzart von IP65, wenn die Kappe geschlossen ist, um Schutz vor Staub und Wasserstrahlen oder zu bieten Flüssigkeiten. Dieses Drucktastenzubehör ist für den Einsatz mit modularen 22,5-mm-Drucktasten vorgesehen. Diese Art von Ethernet-Steckverbinder wird zur Verbindung mit einem Netzwerk für Netzwerke wie Telekommunikation oder Datengeräte verwendet.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.5e
Montagetyp:
Frontmontage
Anschlusstyp:
RJ45
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP20, IP65
Serie:
RMQ Titan
Kontaktmaterial:
Bronze (CuSn)
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, steckergehäuse 8 polig, steckergehäuse, rj-45 kupplung kat 5e, 8475190, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Eaton, 107413M22RJ45SA, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
€ 4,98*
ab € 16,29*
€ 20,99*
2 Tage
147
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 23,24*
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 23,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,05*
€ 25,26*
€ 5,46*
ab € 21,25*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.