Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, Buchse RJ45, 8/8, Cat . 5e, Frontring Titan M22-RJ45-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5066121
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107413
EAN/GTIN:
     4015081071517
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ-45 Kupplung
Einbaubuchse, Allgemeines Zubehör, Buchse RJ45, 8/8, Cat. 5e, Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung), IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Frontmontage, Pole: 8 Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-RJ45-SA
Ident Code:
107413
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, steckergehäuse 8 polig, steckergehäuse, rj-45 kupplung kat 5e, Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
94
€ 4,98*
ab € 16,20*
€ 21,15*
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 23,72*
€ 8,95*
ab € 18,80*
€ 25,14*
€ 5,46*
ab € 21,11*
€ 27,36*
2 Tage
518
€ 6,40*
ab € 21,37*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,19*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,63*
Zubehör
Eaton
216702 M22-DDL-GR-GB1/GB0
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.