Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Klick-Drehmomentschlüssel 250 → 850Nm, Länge 1341 mm, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8477726
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641577
EAN/GTIN:
     5059039114368
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 250 → 850Nm
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 1341 mm
Einsatzgröße = 22mm
Genauigkeit = ±3 %
Skalenteilung = 1Nm
Material/Stoff = Stahlrohr
Finish = Seidenmatt verchromt, phosphatiert
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
250 → 850Nm
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
1341 mm
Einsatzgröße:
22mm
Genauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
1Nm
Material/Stoff:
Stahlrohr
Finish:
Seidenmatt verchromt, phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, 8477726, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gedore, 2641577, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,00*
€ 1.610,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,06*
€ 1.599,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,71*
€ 1.528,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,11*
€ 1.426,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,13*
€ 1.384,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.