Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8478170 Herst.-Nr.: 1747126 EAN/GTIN: 5059039114375 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 9 mm Gesamtlänge = 235 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenmaterial = Vanadium Stahl Griff-Material = Kunststoff
EN60900, IEC60900. Gedore-VDE-Buchsenleiste und Steckschlüsseltreiber. Professionelle VDE-isolierte Gedore-Mutternschlüssel für Arbeiten unter Spannung oder bei der Arbeit in der Nähe von unter Spannung stehenden Systemen. Ergonomisches Design mit speziellem 3- Komponenten-Griff für zusätzliche Sicherheit Trageschlaufenloch für Arbeiten in großer Höhe oder Aufbewahrung am Haken Formschlüssige Verbindung am Griff und Klinge für ausgezeichnete Drehmomentübertragung. VDE-Isolierung bis zu 1000 V Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 9 mm | Gesamtlänge: | 235 mm | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenmaterial: | Vanadium Stahl | Griff-Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, 6kt steckschlüssel, 8478170, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Gedore, 1747126, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,71* | € 13,46* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,30* | € 13,79* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 11,26* | € 13,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,39* | € 15,11* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,08* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|