Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
RS PRO LED, 54°, Sonde Ø 8mm x 880mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8478956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8478956
EAN/GTIN:
     5056070921504
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Prüfsonden-Länge = 880mm
Prüfsonden-Durchmesser = 8mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 54°
Beleuchtungsart = LED
Biegeradius max. = 45mm

IP67. Starre Tragetasche, Snap-on-Haken, Magnet- und Spiegelbefestigungen. Ersatz-Kameratasche ist als Zubehör erhältlich - siehe RS-Bestellnummer - 847-8959 ;. Bitte beachten Sie, dass nur Produkt ; 8478947 8478947 Micro-SD Kompatibilität aufweist. Video-Inspektionskamerasatz von RS Pro. Professionelle hochwertige Video-Boroskop-Inspektionskamera von RS Pro, die es einfach macht, schwer zugängliche Bereiche und Geräte zu sehen und zu inspizieren. Diese Kamera eignet sich hervorragend für Kfz-Anwendungen, z. B. interne Inspektionen und das Ablesen von gestanzten Kennzeichnungen usw. Diese Premium-Inspektionskamera ist ein leichtes tragbares Gerät, das perfekt entwickelt wurde, um es Ihnen zu erleichtern, zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu suchen, ohne dass Sie Maschinen demontieren müssen, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Optionen: ; 847-8947 847-8947 - Video Borescope 960 x 240 Pixel, wird mit Micro-SD-Kompatibilität geliefert ; 847-8956 847-8956 - Video-Borescope 960 x 240 Pixel RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Inspektionskameras, die für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden können, einschließlich der Lokalisierung von Kabeln, Rohren, Lecks, der Inspektion von Maschinen und vielen anderen Anwendungen in der Industrie und im Haushalt. Eigenschaften und Vorteile. 1/9-Zoll-VGA-CMOS-Sensor mit 640 x 480 Pixel Auflösung Außendurchmesser der Linse: 8,0 mm Flexibler Schwanenhals-Außendurchmesser 6,5 mm Wasserdicht gemäß IP67 Umgekehrte Bildschirmfunktion Stromversorgung über 4 x 1,5-V-AA-Batterien (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) LED-Beleuchtung. RS-8-mm-Inspektionskamerakit für Videoaufzeichnungen mit Linsenwechsel, Erweiterung und Erfassung von Video-Standbildern. Zeichnet Standbilder und Videos auf ( ; 847-8947 847-8947 ) Einzigartiges Design mit bis zu vierfacher Zoomfunktion Austauschbare/ausfahrbare Linse Tragehaken im Griff. Typische Anwendungen. 1/9-Zoll-VGA-CMOS-Sensor mit 640 x 480 Pixel Auflösung Außendurchmesser der Linse: 8,0 mm Flexibler Schwanenhals-Außendurchmesser 6,5 mm Wasserdicht gemäß IP67 Umgekehrte Bildschirmfunktion Versorgung über 4 x 1,5-V-AA-Batterien (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) LED-Beleuchtung Kameratonde ist als Zubehör erhältlich - siehe RS Best.-Nr. ; 847-8959 847-8959 , RS Best.-Nr. ; 130-9778 130-9778 Das Verlängerungskabel ist RS Best.-Nr. ; 130-9777 130-9777. Häufig gestellte Fragen. Sind Batterien im Lieferumfang dieser Inspektionskamera enthalten? Nein, Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wofür wird eine Inspektionskamera verwendet? Inspektionskameras werden in der Regel zur Betrachtung, Inspektion und Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche wie Maschinen-, Rohr-, Fahrzeug- und Wandinspektion verwendet.
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
880mm
Prüfsonden-Durchmesser:
8mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
54°
Beleuchtungsart:
LED
Biegeradius max.:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 8478956, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, RS PRO, BOT1011, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 179,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 209,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8478959
ab € 112,48*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.