Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner QS30 zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 30 mm → 600 mm, NPN/PNP Ausgang, 5-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8479441
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     QS30AF600Q
EAN/GTIN:
     0662488119805
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 30 mm → 600 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 5-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 80 mA
Reaktionszeit = 5 ms
Betriebstemperatur min. = -20°C

Serie WORLD-BEAM QS30. Die WORLD-BEAM QS30-Serie von photoelektrischen Sensoren von Turck Banner ist eine Hochleistungsserie von Sensoren, die leicht zu verwenden sind und eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten bieten, so dass diese Sensoren für anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind. Die Serie QS30 bietet ein innovatives Gehäuse, das für nahezu jede Montageanforderung geeignet ist, und hat eine Umgebungsklasse gemäß Schutzart IP67 oder IP69K (je nach Modell). Modelle mit 10 bis 30 V dc Standardversorgungsspannung und bipolaren NPN/PNP-Ausgängen oder 24 bis 250 V ac/12 bis 250 V ac Versorgungsspannung mit EM-Relaisausgang. Die Serie QS30 ist erhältlich in den Erfassungsmodi Gegenüberliegend, Hochleistung-gegenüberliegend, Polarisiert, Nicht polarisiert reflektierend, Diffus, Laser, Festbereich und Vor Ort einstellbar. Helle LED-Statusanzeigen, sichtbar aus 360° Hochleistungs-Erfassung mit Bereichen bis zu 200 m Betrieb bei Helligkeit oder Dunkelheit auswählbar oder konfigurierbar (abhängig vom Modell)
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
30 mm → 600 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
5-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
80 mA
Reaktionszeit:
5 ms
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, banner lichttaster, lichttaster, näherungsschalter 24vdc, 8479441, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Banner, QS30AF600Q, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,20*
€ 220,65*
Frei Haus
ab € 197,76*
€ 230,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,99*
€ 234,18*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,11*
€ 237,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 280,67*
€ 336,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.