Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner PNP LWL-Sensor Kabel 2,5 ms sichtbares grünes, sichtbare rote, 15 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8485816
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     D10UPFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Ausgangstyp = PNP
Faseroptiktyp = Kunststoff
Reaktionszeit = 2,5 ms
Lichtquelle = sichtbares grünes, sichtbare rote
Anschluss = Kabel
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = ABS/PC
Versorgungsspannung = 15 → 24 V dc
Länge = 68.1mm
Breite = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Lichtwellenleiter, Serie D10. Die Advanced Sensor der Turck Banner D10-Serie verfügen über Kunststoff-Lichtwellenleiter, die eine wirtschaftlichere Alternative zur Glasfaseroptik sind und sich ideal für die Verrohrung von photoelektrischem Licht zu und von beengten Bereichen eignen. Die Sensoren der Serie D10 verwenden einen intelligenten Verstärkungsregelungsalgorithmus zur Maximierung der Leistung in kontrastarmen Anwendungen und eine wählbare Hochgeschwindigkeits-(HS-)Modus-Option für 200 ms Ansprechzeit. Leistungsmerkmale: Advanced Fiber Optic Verstärker für den Einsatz mit Kunststofffasern Numerische oder Balkenanzeige bei Expertenmodellen Dünnes 10-mm-Gehäuse für den Einsatz mit 35-mm-Standard-DIN-Schienenmontage Erhältlich in bipolaren diskreten, zweifach diskreten und analogen/diskreten Modellen Erhältlich in Modellen mit Drucktastenprogrammierung oder manueller Verstärkungseinstellung
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Reaktionszeit:
2,5 ms
Lichtquelle:
sichtbares grünes, sichtbare rote
Anschluss:
Kabel
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
ABS/PC
Versorgungsspannung:
15 → 24 V dc
Länge:
68.1mm
Breite:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8485816, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, D10UPFP, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,34*
€ 519,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.