Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner LWL-Sensor Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486067
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     PBT46U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschluss = Kabel
Länge = 14mm
Betriebstemperatur min. = -30°C

Kunststoff-Faseroptik. Kunststoff-Lichtwellenleiter sind eine kostengünstigere Alternative zu Glas- und Kunststofffaserleitungen und ideal zur Führung von Licht zur fotoelektrischen Erfassung in oder aus engen Bereichen mit geeigneten Umgebungen. Es gibt eine Vielzahl von Erfassungsköpfen und Faserkerndurchmessern, womit sie für zahlreiche mögliche Anwendungen geeignet sind. Leistungsmerkmale: Ideal zur Erfassung kleiner Objekte geeignet Hält wiederholtem Biegen stand Wahlweise erhältlich in einzelnen oder geschlitzten Ausführungen Verfügbar mit optionalen DURA-BEND™-Fasern für verbesserte Flexibilität an schwer zugänglichen Orten ohne die verminderte Leistung, zu der stark gebogene Standard-Kunststoff-Lichtwellenleiter neigen Erhältlich mit Kerndurchmessern von 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 und 1,5 mm Betriebstemperaturbereich: –3 bis +70 °C (sofern nicht anders angegeben)
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel
Länge:
14mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 8486067, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, PBT46U, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.