Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 85502 Cat.3 RJ12-Steckverbinder Buchse 6P6C-polig Ungeschirmt, SMD abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486777
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85502-5011
EAN/GTIN:
     5059039331697
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Ethernetanschlusstyp = RJ12-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Montagetyp = SMD
Anzahl der Auslässe = 6P6C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 18.1mm
Breite = 11.5mm
Serie = 85502
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet

Modulare flache Leiterplatten-Jacks Molex, Cat 3, Serie 85502. Rechtwinklige modulare SMD-RJ11-, RJ12- und RJ45-Jacks Cat 3 mit Industriestandard-Abmessungen und geringer Bauhöhe von 11,5 mm. Diese flachen modularen RJ-Jacks gemäß Cat 3 verfügen über Thermoplastgehäuse gemäß UL 94V-0, äußerst zuverlässige vergoldete Vierkantkontakte, Leiterplattenhalter und 0,10 mm Koplanarität. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ12-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Montagetyp:
SMD
Anzahl der Auslässe:
6P6C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
18.1mm
Breite:
11.5mm
Serie:
85502
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularbuchsen rj12, 8486777, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 855025011, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
980
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,66*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 3,73*
1 Tag
132
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 4,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stewart
SS-60000-009
ab € 1,97*
Ähnlich
TE Connectivity
5555140-1
ab € 0,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.