Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8493848
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     VS3418 230V 50-60Hz
EAN/GTIN:
     4022709218544
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Höhe = 105mm
Tiefe = 60mm

24-Stunden-Zeitschaltuhren – VS 30/34. Analoge Zeitschaltuhren für DIN-Schienen- und Wandmontage. Diese Zeitschaltuhren sind in zwei verschiedenen Ausführungen für Tag mit oder ohne Reserve erhältlich. Tägliches oder wöchentliches Programm Einfache Programmierung mit selbstsichernden Einstellungstasten Schlankes Format: 52,5 mm Gut lesbare Schaltprogramme Analoge Anzeige (Uhrzeiger) Schalter zur manuellen Außerkraftsetzung "Permanent AUS/Automatisch/Permanent EIN" Einfache Installation Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Höhe:
105mm
Tiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, müller analoge zeitschaltuhr, müller schaltuhren, zeitschalter, 8493848, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, VS3418230V5060Hz, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,64*
€ 83,04*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,17*
€ 96,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.