| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4022709218544 Herst.-Nr.: 21854 EAN/GTIN: 4022709218544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageart DIN-Schiene, Anzahl der Kanäle 1, Versorgungsspannung 230 ... 230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Frequenz der Versorgungsspannung 50 ... 60Hz, 24 h Programm, Quarzgesteuert, Kontaktausführung Wechsler, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 30min, Nennschaltstrom bei 250 V AC 2,5A, Potentialfreier Schaltkontakt, Breite in Teilungseinheiten 3, Breite 52,5mm, Höhe 105mm, Tiefe 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, müller analoge zeitschaltuhr, müller schaltuhren, zeitschalter, 24h-Schaltuhr, Einkanalschaltuhr, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |