Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa Trennschalter 2P-polig 100A Braun IP 20 230 → 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8496610
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     ISO100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter
Anzahl der Pole = 2P
Strom max. = 100A
IP Schutzart = IP 20
Nennspannung = 230 → 400V ac
Griff-Farbe = Braun
Schaltleistung = 100A
Länge = 36mm
Breite = 78mm
Tiefe = 87mm
Betriebstemperatur min. = -5°C

IEC 60898, EN 60898. CE, SEMKO. Europacomponents-Sicherungsautomaten. Diese Serie von Sicherungsautomaten ist geeignet für den Einbau in Verteilerkästen. Sie wurden vollständig geprüft und entsprechen den einschlägigen Normen zur Gewährleistung von Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit. Von 6 A bis 63 A Anschlussklemmen-Leiterquerschnitt: 1 mm2 bis 25 mm2 Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C 35 mm DIN-Schienenmontage IP20
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2P
Strom max.:
100A
IP Schutzart:
IP 20
Nennspannung:
230 → 400V ac
Griff-Farbe:
Braun
Schaltleistung:
100A
Länge:
36mm
Breite:
78mm
Tiefe:
87mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: 8496610, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Europa, ISO1002, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,84*
€ 17,50*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,53*
€ 23,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 9,78*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.