Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2K Epoxidkleber Klar, Tube 150 g, für Glas, Metall, Kunststoff, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-850956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     850956
EAN/GTIN:
     5056111939437
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Kleben
Materialkompatibilität = Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe = Klar
Gebinde Typ = Tube
Verpackungseinheit = 150 g
Aushärtungszeit = 24 h
Besondere Merkmale = Geringe Schrumpfung
Geruch = Leicht

Schnell trocknender Epoxidkleber, RS Pro. Das schnell trocknende Epoxid von RS Pro sorgt für eine zuverlässige und feste Klebeverbindung. Dieser schnell zu fixierende Zweikomponenten-Epoxidkleber wird in zwei Tuben geliefert, um eine einfache und saubere Anwendung zu ermöglichen. Dieser hochfeste und leistungsstarke Klebstoff kann auf den meisten Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Kleben
Materialkompatibilität:
Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe:
Klar
Gebinde Typ:
Tube
Verpackungseinheit:
150 g
Aushärtungszeit:
24 h
Besondere Merkmale:
Geringe Schrumpfung
Geruch:
Leicht
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber klar, komponentenkleber, pvc kleber tube, 850956, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, RS PRO, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.