Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Souriau UTG Kabelklemme zum Schrauben, Kabel-Ø 23mm Kunststoff Schwarz x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509968
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG22AC
EAN/GTIN:
     5059041380270
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Metalok Bantam Steckverbinder
Rundsteckverbinder UTG
Serie UTG Steckverbinder
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 23mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Länge = 60mm
Serie = UTG

Zubehör von Souriau – UTG-Serie. Eine umfassende Auswahl an Steckverbinderzubehör der UTG-Reihe von Souriau, einschließlich Staubschutzkappen für Buchsen und Zugentlastungs-Kabelklemmen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
23mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Länge:
60mm
Serie:
UTG
Weitere Suchbegriffe: UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rundsteckverbinder utg, 8509968, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, Souriau, UTG22AC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 10,75*
2 Tage
97
€ 14,99*
ab € 9,72*
€ 18,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,23*
€ 19,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.