Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG22AC SCHUTZKAPPE METALLOK BANTAM 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105586
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG22AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Metalok Bantam Steckverbinder
Rundsteckverbinder UTG
Serie UTG Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 23 mm
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder
  • Steckverbindergehäusegröße: 22
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rundsteckverbinder utg, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG22AC, 105586, 105-586
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 5,74*
    € 10,75*
    Lager 139
    97
    € 14,99*
    ab € 9,72*
    € 18,43*
    € 8,95*
    ab € 11,23*
    € 19,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.