Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix A622 AC/DC Stromzange Ø 12mm, CAT III 600V / 100A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-851224
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     A622
EAN/GTIN:
     5059040633568
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Adaptertyp = AC/DC
Wechselstrom max. = 100A ac
Leiterdurchmesser max. = 12mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Steckertyp = BNC
Bandbreite max. = 100kHz
Modellnummer = A622V

Tek Scope-Zubehör A621 und A622. Tektronix Zubehör umfasst die Klemmprüfspitzen in industrieller Ausführung A621 ( ; 851-218 851-218 ) und A622 ( ; 851-224 851-224 ) mit mV-Ausgängen und ermöglichen die Messungen von Strom-Wellenformen auf allen TekScopes.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC/DC
Wechselstrom max.:
100A ac
Leiterdurchmesser max.:
12mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Steckertyp:
BNC
Bandbreite max.:
100kHz
Modellnummer:
A622V
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf, 851224, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Tektronix, A622, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,70*
€ 1.147,73*
Frei Haus
ab € 1.038,63*
€ 1.147,73*
Frei Haus
ab € 1.080,50*
€ 1.151,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.063,19*
€ 1.166,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,53*
€ 1.388,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,17*
€ 1.374,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,45*
€ 1.342,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,52*
€ 1.275,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,19*
€ 1.265,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114519
ab € 836,33*
Zubehör
Keysight Technologies
1146B
ab € 897,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.