Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 250m Schwarz PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 250m Schwarz PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 250m Schwarz PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 250m Schwarz PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8513573
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8513573
EAN/GTIN:
     5056112214724
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 250m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Abschirmtyp = Kupfer verzinnt
Litzengröße = 0,25 mm

RS Pro rauer Umgebungsdraht 0,34 mmmmmmm CSA, schwarze 250-m-RolleBenötigen Sie ein robustes Kabel zur Verdrahtung elektronischer Geräte? Dieser Draht für raue Umgebungen aus der RS Pro Serie ist perfekt für Bereiche mit hohem Druck, Temperatur oder unter Wasser. Sie können bis zu -49 °C ohne Risse und bis zu +105 °C ohne Schmelzen betrieben werden. Der Draht besteht aus einem einzigen Kern, der aus sieben Litzen besteht. Jede Litze hat eine Querschnittsfläche von 0,34 mm2 (AWG 22). Der Draht besteht aus verzinntem Kupfer und ist korrosionsbeständig und sorgt für guten Kontakt. Der Leiterwiderstand beträgt maximal 59,4 Ω/km bei 20 °C. Mit schwarzer PVC-Ummantelung ist sie über eine Länge von 250 Metern Durable. Dieser Draht entspricht den französischen Sicherheitsstandards NFC 93521 und NFC 32070/C1 (Feuerbeständigkeit) und erfüllt auch ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, sodass Sie sicher sein können, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt. Außerdem ist es RoHS-konform für gefährliche Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• rauer Umgebungsdraht • Geeignet für die Verdrahtung in elektronischen Geräten in Bereichen mit hohem Druck, hoher Temperatur oder unter Wasser • Einadrig • Kupferleiter • Außendurchmesser von 1,45 mm • Ummantelt aus schwarzem PVC • AWG 22 • Nennspannung von 250 V. • Länge: 250 m • Sieben Litzen mit einem Querschnitt von 0,34 Mm² (je 0,25 mm) • Maximaler Leiterwiderstand: 59,4 Ω/km, bei 20 °C. • Minimale Betriebstemperatur von -49 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C ohne Schmelzen • Entkonform mit den Normen NFC 93521, NFC 32070/C1 (Feuerschutz), ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 (elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
250m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Abschirmtyp:
Kupfer verzinnt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, 8513573, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, KY3005BLACK, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,17192* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 63,74*
€ 75,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 61,86*
€ 73,61
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 50,47*
€ 60,06
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.