Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Impulstransformator
>
NF Übertrager
>
Artikel
OEP Audio-Transformator, 600Ω / 600Ω, 2mW, 109Ω / 134Ω Durchsteckmontage 18 x 12.6 x 18mm PC-Stift
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8513686
Hersteller:
OEP
Herst.-Nr.:
Z1604
EAN/GTIN:
5059045542834
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 600Ω
Sekundär-Impedanz = 600Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 109Ω
Nennleistung = 2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 134Ω
Abmessungen = 18 x 12.6 x 18mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Tiefe = 18mm
Länge = 18mm
Breite = 12.6mm
Temperatur max. = 75°C
Offener und vergossener Miniatur Tonfrequenz-Trafo. Für Isolierungs- und Impedanzanpassungsanwendungen geeignete Miniatur-Tonfrequenz-Trafos für Leiterplattenmontage. Die offenen Typen werden über eine Klemme mit Kabelschuhen montiert, die bei der Befestigung an einer Leiterplatte umgebogen werden können. Der geschlossene Typ ist vollständig in einem mit Glas gefüllten Nylonbehälter vergossen. Z1606 ist vergossen.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
600Ω
Sekundär-Impedanz:
600Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
109Ω
Nennleistung:
2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
134Ω
Abmessungen:
18 x 12.6 x 18mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Tiefe:
18mm
Länge:
18mm
Breite:
12.6mm
Temperatur max.:
75°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Audio-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Impulstransformator
,
Koppeltransformator
,
Übertrager
,
oep trafo
,
audio übertrager
,
8513686
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Audio-Transformatoren
,
OEP
,
Z1604
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Audio Transformers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,72*
€ 9,92*
Lager 139
1 Tag
5707
€ 14,99*
ab € 4,69*
€ 13,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VIGORTRONIX VTX-101-007 TRANSFORMATOR, AUDIO, 1+1:1+1
Vigortronix
VTX-101-007
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen