Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IRV Vakuumregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8514510
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IRV10-LN07BG
EAN/GTIN:
     5059039825851
Suchbegriffe:
Vakuum-Regler
Vakuumregler
vakuumregler smc
vakuum regler
Durchflussrate max. = 140l/min
Serie = IRV
Vakuumdruck max. = -1.3kPa
Vakuumdruck min. = -100kPa
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Best.-Nr. ; 851-4327 851-4327 wird nicht mit Messgerät oder Halterung geliefert. Vakuumregler Serie IRV. Die Serie IRV von SMC besteht aus Vakuumreglern. Diese Serie bieten verschiedene leichte Größen und Anschlussgrößen. Einstellung des Auflösungsvermögens ist innerhalb von 0,13 kPa möglich. Zur Verwendung zwischen Vakuumpumpe und Saugnapf zur Regelung des Leitungsunterdrucks Einseitige Anschlüsse Verringerung der Masse um 20 % Integrierter digitaler Druckschalter für Frontplattenmontage Integrierte One-Touch-Fittings
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
140l/min
Serie:
IRV
Vakuumdruck max.:
-1.3kPa
Vakuumdruck min.:
-100kPa
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8514510, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, IRV10LN07BG, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,17*
€ 98,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,44*
€ 99,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 109,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.