Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 500mA radial 250V ac F 8.89mm 4.67mm 8.77mm, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8527187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PCB-1-2-R
EAN/GTIN:
     5059039060337
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Strom = 500mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäuselänge = 8.89mm
Gehäusebreite = 4.67mm
Gehäusehöhe = 8.77mm
Drahtlänge = 19.1mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac
Serie = Bussmann
Drahtdurchmesser = 0.38mm

Serie PC-TRON. Die Serie PC-Tron von Cooper Bussmann bietet eine professionelle Serie von Subminiatur-Sicherungen mit hoher Kurzschlussleistung. Hohe Kurzschlussleistung Automatisch einsetzbar Standard-Schwall-Lötverfahren führt nicht zu Leistungsbeeinträchtigung Optionaler Sockel verfügbar
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäuselänge:
8.89mm
Gehäusebreite:
4.67mm
Gehäusehöhe:
8.77mm
Drahtlänge:
19.1mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V ac
Serie:
Bussmann
Drahtdurchmesser:
0.38mm
Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung radial, hh sicherung, kleinstsicherung 500ma, 8527187, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, PCB12R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.