Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 1.5A radial 250V ac F 7.62mm 2.41mm 4.32mm, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8527193
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PCC-1-1-2-R
EAN/GTIN:
     5059039060351
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Strom = 1.5A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäuselänge = 7.62mm
Gehäusebreite = 2.41mm
Gehäusehöhe = 4.32mm
Drahtlänge = 3.05mm
Rastermaß = 5.08mm
Serie = Bussmann
Drahtdurchmesser = 0.25mm

Serie PC-TRON. Die Serie PC-Tron von Cooper Bussmann bietet eine professionelle Serie von Subminiatur-Sicherungen mit hoher Kurzschlussleistung. Hohe Kurzschlussleistung Automatisch einsetzbar Standard-Schwall-Lötverfahren führt nicht zu Leistungsbeeinträchtigung Optionaler Sockel verfügbar
Weitere Informationen:
Strom:
1.5A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäuselänge:
7.62mm
Gehäusebreite:
2.41mm
Gehäusehöhe:
4.32mm
Drahtlänge:
3.05mm
Rastermaß:
5.08mm
Serie:
Bussmann
Drahtdurchmesser:
0.25mm
Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung radial, hh sicherung, kleinstsicherung flink, 8527193, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, PCC112R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.