Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Klinge Kfz Sicherung, braun, 7.5A 7.5 x 4.3 x 8.4mm, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8527342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ATC-7-1-2
EAN/GTIN:
     5059039067107
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Strom = 7.5A
Sicherungs Typ = Klinge
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = braun
Länge = 7.5mm
Breite = 4.3mm
Höhe = 8.4mm
Gesamtabmessungen = 7.5 x 4.3 x 8.4mm
Gehäusematerial = Messing
Charakteristik = F
Serie = Bussmann
UL-Klasse = E56412

RS Pro Klingensicherungen. Diese Kfz-Flachsicherungen unserer eigenen Marke RS Pro bieten effizienten Schutz für Drähte und elektrische Geräte in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung nutzt weniger Platz und ihre Fähigkeit ability, hohen Temperaturen in widrigen Umgebungen standzuhalten, macht diese Sicherungen zur perfekten Wahl für den Schutz. Eigenschaften und Vorteile. • Terminal: AG-beschichtete Zinklegierung • Gehäusematerial: PA66 • Ausgezeichnete Belastbarkeit für thermische und mechanische Stöße • Transparentes Gehäuse • In einer Vielzahl von Farben erhältlich. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strom:
7.5A
Sicherungs Typ:
Klinge
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
braun
Länge:
7.5mm
Breite:
4.3mm
Höhe:
8.4mm
Gesamtabmessungen:
7.5 x 4.3 x 8.4mm
Gehäusematerial:
Messing
Charakteristik:
F
Serie:
Bussmann
UL-Klasse:
E56412
Weitere Suchbegriffe: Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, 8527342, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Eaton, ATC712, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
563772
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.