Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8553962 Herst.-Nr.: 1014150 EAN/GTIN: 4046356783958 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Klebend Hintergrundfarbe = Blau Verpackungsmenge = 3 Durchmesser = 100mm
Mussschild, Blatt, blau/weiß, beschriftet: Verschleißschutzschild, Montageart: Klebstoff, Durchmesser: 100 mm, Beschriftungsfeldgröße: D: 100 mm, Anzahl der einzelnen Etiketten: 3Sehr flexible, plastifizierte PVC-Etiketten, die ideal für unebene Oberflächen sind Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Klebend | Hintergrundfarbe: | Blau | Verpackungsmenge: | 3 | Durchmesser: | 100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8553962, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, Phoenix Contact, 1014150, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 8,5276* | € 11,6036* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 8,804* | € 11,604* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 9,174* | € 12,054* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,27042* | € 12,20042* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,75* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 99,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|