Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-M12MS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566000
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1442379
EAN/GTIN:
     4046356534949
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-M12MS
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Kodierung = A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Ölbeständig = Ja

Sensor-/Betätigungselementkabel, 4 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, Stecker gerade M12, Codierung: A, am freien Kabelende, Kabellänge: 5 m, mit Kunststoff-RändelungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelSparen Sie Gewicht - unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoff-Rändelung
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-M12MS
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Ölbeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 8566000, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1442379, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 11,89*
€ 5,46*
ab € 8,59*
€ 11,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,00*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,5005*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.