Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, DIN 43650 Form B, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8592377
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1443158
EAN/GTIN:
     4046356530965
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz/Graum
Steckverbinder 1 = DIN 43650 Form B
Betriebsspannung = 24 V
Schutzart = IP65, IP67
Leitermaterial = Blanke Kupferlitzen

Sensor-/Betätigungskabel, 3 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, freies Kabelende, Auf Ventilsteckverbinder B (10 mm), mit 1 LED, verbunden mit Varistor, Kabellänge: 3 mRobuster Ventilsteckverbinder mit Varistor als SchutzschaltungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelPraktisch: Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Weitere Informationen:
Serie:
SAC
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz/Graum
Steckverbinder 1:
DIN 43650 Form B
Betriebsspannung:
24 V
Schutzart:
IP65, IP67
Leitermaterial:
Blanke Kupferlitzen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel mit led, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, 8592377, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1443158, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 10,65*
€ 5,00*
ab € 9,66*
€ 10,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 11,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,76*
€ 11,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,18*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.