Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Carlo Gavazzi M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm PNP 10 → 40 V dc, 12 → 36 V dc / 200 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8593115
Hersteller:
Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
EI1805PPOSS-1
EAN/GTIN:
5709870221144
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 40 V dc, 12 → 36 V dc
Länge = 55mm
Gleichspannung max. = 40V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Edelstahl°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
EN 50 008. Typ EI, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, DC. Diese induktiven Näherungssensoren Typ EI werden in einem Standardgehäuse aus rostfreiem Stahl geliefert und sind als kurze oder lange Ausführung erhältlich. Sie sind auch erhältlich in den Größen M12 oder M30. Leistungsmerkmale: Gehäuse aus rostfreiem Stahl, zylindrisch Ø M12, M18, M30 Kurze oder lange Ausführung Erfassungsreichweite: 2 bis 15 mm Netzteil: 10 bis 40 V dc Ausgang: Transistor NPN/PNP, normalerweise offen oder normalerweise geschlossen Schutz: Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Anzeige für Ausgang EIN 2-m-Kabel oder M12-Stecker
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 40 V dc, 12 → 36 V dc
Länge:
55mm
Gleichspannung max.:
40V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv 24vdc
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
8593115
,
Automation
,
Sensoren
,
Carlo Gavazzi
,
EI1805PPOSS1
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,12*
€ 59,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,42*
€ 75,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC001
ab € 10,77*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 032798 Kabeldose M12 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 4 1St.
Pepperl+Fuchs
A502742
ab € 8,54*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
RS Pro
256001
ab € 17,38*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen