Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 25 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET CER ENG KIT 25 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 25-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8603795
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 25
EAN/GTIN:
     5059043229768
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 25
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 5.6µF
Spannungsbereich = 500 → 1000V dc
Mindestspannung = 500V dc
Max. Spannung = 1000V dc
Kapazitätsbereich = 1000 pF → 5.6µF
Kapazität min. = 1000pF

KEMET-Technikerkit 25. Entwicklersortiment für SMD-Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit einer Reihe von Gehäusegrößen, einer Reihe von Spannungen und durchgehend X7R-Dielektrikum. Entwicklersortimente bestehend aus den in der Tabelle gezeigten Mengen
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
25
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
5.6µF
Spannungsbereich:
500 → 1000V dc
Mindestspannung:
500V dc
Max. Spannung:
1000V dc
Kapazitätsbereich:
1000 pF → 5.6µF
Kapazität min.:
1000pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, smd kondensator 1000v, 8603795, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT25, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 163,92*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,02*
€ 204,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.