Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 25 MLCC-KONDENSATORKIT, SMD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456903
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 24 SMD-MLCC-Kondensatoren der Baureihe ArcShield C für kommerzielle &, Kfz-Anwendungen, 3300pF bis 0.33µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, CER ENG KIT 25, 2456903, 245-6903
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 124,84*
    € 165,53*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 158,81*
    € 206,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 165,53*
    € 196,98
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 164,35*
    € 195,58
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 143,80*
    € 171,12
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 141,42*
    € 168,29
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 124,84*
    € 148,56
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 124,84* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.