Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Multiplexer, 16-Pin, SOIC, Multiplexer, 1 x 8:1, HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8607296
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC151YRM13TR
EAN/GTIN:
     5059042493658
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 1 x 8:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 1
Ausgangs-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

74HC-Produktfamilie, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit:
1 x 8:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
1
Ausgangs-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 8607296, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, STMicroelectronics, M74HC151YRM13TR, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,236*
1 Tag
2168
1
€ 14,99*
ab € 0,314*
€ 1,214*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.