Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Karabiner Trageschlaufe einfach, 2m


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8610462
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     FAR0404
EAN/GTIN:
     5038428190121
Suchbegriffe:
8610462
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutz-Trageschlaufe
Erweiterte Länge = 2m
Stützentyp = Einfach
Gurtverbindung = Karabiner

EN 355:2002; EN 362:2004 Klasse B/t, CE. K2™ Einfaches Gurtband. 40 mm breites röhrenförmiges Polyestergewebe mit Textilschlaufen Komplett mit einem Aluminium-Schraubkarabiner mit unverlierbaren Stift und 1 Aluminium Gerüsthaken Bruchfestigkeit 25 kN Gewicht 989 g
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Stützentyp:
Einfach
Gurtverbindung:
Karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,02*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 143,23*
€ 170,44
pro Kit
ab 2 Kits
€ 142,68*
€ 169,79
pro Kit
ab 5 Kits
€ 137,40*
€ 163,51
pro Kit
ab 10 Kits
€ 128,75*
€ 153,21
pro Kit
ab 500 Kits
€ 110,02*
€ 130,92
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
FAR0203
ab € 82,75*
Zubehör
JSP
FAR0705
ab € 397,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.