| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8610488 Herst.-Nr.: FAR0705 EAN/GTIN: 5038428190190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweiterte Länge = 5m
EN 360:2002; CE; mit ATEX-Zulassung. Einziehbarer Sturzbegrenzer aus Draht. Robustes und haltbares Kunststoffgehäuse Drehbare Verankerungsöse Drehbarer Stahlhaken mit Lastanzeige Aluminiumkarabiner mit Schraubverriegelung Verzinkter Stahldrahtseil Bruchfestigkeit: 15 kN Best.-Nr. ; 861-0488 861-0488 : Länge: 5 m, Gewicht: 3,97 kg Best.-Nr. ; 861-0497 861-0497 : Länge: 15 m, Gewicht: 6,55 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Erweiterte Länge: | 5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8610488, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, JSP, FAR0705, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |