Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8610481
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     FAR0908
EAN/GTIN:
     5038428190176
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Produkt Typ = Karabiner

EN 362:2004 Klasse T. Tower Haken, Aluminium. Öffnung 60 mm Aluminiumlegierung Automatisch schließender und automatisch verriegelnder Haken aus Aluminium-Bewehrungsstahl Verriegelung durch federbetätigte Befestigungen Bruchfestigkeit 23 kN Gewicht 243 g
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: karabiner, 8610481, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Sicherheitskarabiner, JSP, FAR0908, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Carabiners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
FAR0203
ab € 82,75*
Zubehör
JSP
FAR0705
ab € 397,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.