Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Fallschutz-Trageschlaufe
>
Artikel
JSP Karabiner Trageschlaufe doppelt, 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8610504
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
FAR0405
EAN/GTIN:
5038428190244
Suchbegriffe:
8610504
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutz-Trageschlaufe
Erweiterte Länge = 2m
Stützentyp = Zweifach
Gurtverbindung = Karabiner
EN 355:2002; EN 362:2004 Klasse B/T; CE. K2™ Reißleine mit zwei Enden. Komplett mit einem Aluminium-Schraubkarabiner mit unverlierbarem Stift und 2 Aluminium-Gerüsthaken Polyestergewebe 44 mm Bruchfestigkeit 25 kN Gewicht: 350 g
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Stützentyp:
Zweifach
Gurtverbindung:
Karabiner
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Fallschutz-Trageschlaufe
Weitere Suchbegriffe:
JSP
,
FAR0405
,
Personal Protective Equipment & Wor...
,
Fall Protection
,
Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP Schnellverbindung Auffanggurt mit Front- und Rücken-Öse, Aluminium, Universell, Rückseite, Bein,
JSP
FAR0401
ab € 212,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen