Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Auffanggurt
>
Artikel
JSP Schnellverbindung Auffanggurt mit Front- und Rücken-Öse, Aluminium, Universell, Rückseite, Bein,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8610444
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
FAR0401
EAN/GTIN:
5038428190077
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Gurtgröße = Universell
Absturzsicherung Auffangöse = Vorne, hinten
Gewichtsbelastung = 136kg
Gurt inkl. = Kein Riemen
Verstellbare Bänder = Brust, Bein, Schulter
Schnallentyp = Schnellverbindung
Gut sichtbar = Nein
Reflektierend = Nein
Polsterung = Rückseite, Bein, Schulter
Absturzsicherung Farbe = Schwarz, Rot
Befestigungsmaterial = Aluminium
Verstellbare Beingurte = Ja
Verstellbare Brustgurte = Ja
Verstellbare Schultergurte = Ja
EN 361:2002, CE. 2-Punkt-Gurt K2™. Der 2-Punkt-Gurt K2™ besitzt ideal platzierte Befestigungselemente als Fallschutz und Rückhaltevorrichtung. 2-Punkt-Ganzkörper-Auffang-Gurt K2 Mit einem Wirbel-Befestigungs-D-Ring und zwei Textilschlaufen vorn als Fallschutz Brust-, Schulter- und Beingurte verstellbar Komfortables, verdrehfreies AirMesh an Schultern und Beinen Schnellverschlüsse Sitzgurt Polyestergewebe, 44 mm Bruchfestigkeit 23 kN Gewicht: 2120 g
Weitere Informationen:
Gurtgröße:
Universell
Absturzsicherung Auffangöse:
Vorne, hinten
Gewichtsbelastung:
136kg
Gurt inkl.:
Kein Riemen
Verstellbare Bänder:
Brust, Bein, Schulter
Schnallentyp:
Schnellverbindung
Gut sichtbar:
Nein
Reflektierend:
Nein
Polsterung:
Rückseite, Bein, Schulter
Absturzsicherung Farbe:
Schwarz, Rot
Befestigungsmaterial:
Aluminium
Verstellbare Beingurte:
Ja
Verstellbare Brustgurte:
Ja
Verstellbare Schultergurte:
Ja
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Auffanggurte
Weitere Suchbegriffe:
auffanggurt en 361
,
absturzsicherung glasreinigung
,
auffanggurt jsp
,
8610444
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Fallsicherung
,
Auffanggurte
,
JSP
,
FAR0401
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Fall Protection
,
Safety Harnesses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP AJF030-000-100 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388-2003 Weiß
JSP
AJF030-000-100
ab € 5,28*
Zubehör
JSP Höhensicherungsgerät, Seillänge 5m
JSP
FAR0705
ab € 396,78*
Zubehör
JSP Stahllegierung 18mm Schraubbefestigung 23kN Karabiner
JSP
FAR0902
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen