Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Fallschutz-Trageschlaufe
>
Artikel
JSP Karabiner Trageschlaufe einfach, 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8610510
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
FAR0305
EAN/GTIN:
5038428190268
Suchbegriffe:
8610510
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutz-Trageschlaufe
Erweiterte Länge = 2m
Stützentyp = Einfach
Gurtverbindung = Karabiner
Spartan™ 2 m Gerüstbauerkordel mit einfachem Ende. 2 m Gerüstbauerkordel mit einfachem Ende Komplett mit 1 Stahl Karabiner und 1 Gerüsthaken aus Stahl Polyestergewebe 30 mm Bruchfestigkeit 25 kN Gewicht 1100 g
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Stützentyp:
Einfach
Gurtverbindung:
Karabiner
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Fallsicherung
>
Fallschutz-Trageschlaufe
Weitere Suchbegriffe:
JSP
,
FAR0305
,
Personal Protective Equipment & Wor...
,
Fall Protection
,
Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP Durchsteck Auffanggurt mit Front- und Rücken-Öse, Aluminium, Universell ohne Polsterung, 136kg
JSP
FAR0203
ab € 82,29*
Zubehör
JSP Karabiner Trageschlaufe einfach, 2m
JSP
FAR0404
ab € 109,95*
Zubehör
JSP Stahllegierung 18mm Schraubbefestigung 23kN Karabiner
JSP
FAR0902
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen