Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Sekunden, 115 V ac, 2-Kanal, 46 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8619851
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 28.21 PRO4 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 115 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Sekunden
Höhe = 90mm
Tiefe = 63mm
Speicherplatz = 46
Batterielebensdauer = 10Jahr

SC 28,21 PRO4. Die digitalen Zeitschaltuhren von Muller können zur Beleuchtung von privaten und industriellen Bereichen, zur Beleuchtung von Straßen- und Schaufensterbeleuchtungen, zur Regelung von Klimaanlagen, Spülungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und Maschinen sowie zur Simulation von Anwesenheit verwendet werden. Das Gerät ist über Bluetooth (kostenlose iOS-, Android- und Windows-App) mit PC oder Smartphone programmierbar und kann mit getrennter Stromversorgung programmiert werden. ;ul> ;li>2 Kanäle ;/li> ;li>Tägliches und wöchentliches Programm ;/li> ;li>Jährliche Programmierung durch zusätzliche Schaltzeiten ;/li> ;li>100 Speicherplätze ;/li> ;li>Permanent nach Datum und Uhrzeit/Urlaubsfunktion ;/li> ;li>Manueller Permanentmodus ;/li> ;li>Handhilfsbetätigung ;/li> ;li>10 Jahre Batteriereserve ;/li> ;li>Austauschbare Batterie (CR2032) ;/li> ;li>Schaltleistung 16 A pro Kanal ;/li> ;li>Zyklus- und Zufallsfunktion ;/li> ;li>Vollautomatische Sommerzeitumschaltung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Sekunden
Höhe:
90mm
Tiefe:
63mm
Speicherplatz:
46
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr mueller, schaltuhr digital up, müller schaltuhren, 8619851, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC2821PRO4115V, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.