Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
MikroElektronika Clicker 2 Evaluierungsplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8624825
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-1684
EAN/GTIN:
8606015075693
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Zusatzplatine
Kit-Name = Clicker 2
Name der Prozessorfamilie = PIC
Prozessortyp = MCU
PIC18F87J50 MCU, 2 Anzeige-LEDs, 2 Universaltasten, Reset-Taste, Ein/Aus-Schalter, Li-Ion-Batteriesteckverbinder, USB-Mini-B-Steckverbinder, 2 mikroBUS™-Buchsenleisten, mikroProg-Steckverbinder, 2 x 26 Anschlussdichte. Clicker 2 Entwicklungsplatine für PIC18FJ. Die Clicker 2-Entwicklungsplatine für PIC18FJ umfasst eine integrierte PIC18F87J50 MCU und 2 mikroBUS™-Buchsenleisten, was den Anschluss an eine Vielzahl von click™-Platinen ermöglicht. Außerdem hat der PIC18-Mikrokontroller ein integriertes USB-Modul, mit dem der Benutzer bei Bedarf USB-Kommunikationsfunktionen auf der Clicker 2-Platine hinzufügen kann. Merkmale; PIC18F87J50 MCU USB oder Li-Polymer-Batterieleistung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Zusatzplatine
Kit-Name:
Clicker 2
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Prozessortyp:
MCU
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
8624825
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Microcontroller
,
MikroElektronika
,
MIKROE1684
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Microcontroller Development Tools
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,83*
€ 45,01*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,94*
€ 49,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 62,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB TQFP 80-Pin 48MHz 3,904 kB RAM USB
Microchip Technology
PIC18F87J50-I/PT
ab € 4,76*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungskit, Thermoelementsensor
MikroElektronika
MIKROE-1197
ab € 23,68*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 13.56MHz, RFID
MikroElektronika
MIKROE-1434
ab € 25,44*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz, ZigBee
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 27,57*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 76 → 108MHz
MikroElektronika
MIKROE-1431
ab € 22,08*
Zubehör
MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit
MikroElektronika
MIKROE-1307
ab € 13,78*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1135 ERWEITERUNGSBOARD, WIFI PLUS CLICK
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 99,15*
Zubehör
MikroElektronika MIKROE-1370 Erweiterungsboard 1St.
MikroElektronika
A592901
ab € 15,77*
Zubehör
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 84,93*
Zubehör
MikroElektronika MQ-135 Air Quality click Entwicklungskit, Gassensor
MikroElektronika
MIKROE-1630
ab € 14,35*
Zubehör
MikroElektronika, ADC click Shield, ADC, Zusatzplatine
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,01*
Zubehör
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen