Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PNP Darlington-Transistor 250 V -30 A HFE:100, TO-204 2-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8624963
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11021G
EAN/GTIN:
     5059042641189
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = -30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 250 V
Basis-Emitter Spannung max. = -50 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gleichstromverstärkung min. = 100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = -3,8 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = -250 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = -3,4 V
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
-30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
250 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-50 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gleichstromverstärkung min.:
100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
-3,8 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-250 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
-3,4 V
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 8624963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJ11021G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.