Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexibles Kupplungselement 1096Nm 235mm Reifenkupplung 4° 3mm 2.4mm L. 58.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Flexibles Kupplungselement 1096Nm 235mm Reifenkupplung 4° 3mm 2.4mm L. 58.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8625812
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F90NRTYRE
EAN/GTIN:
     5059041708135
Suchbegriffe:
Flexible Wellenkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Größe = 235mm
Kupplungs-Typen = Reifenkupplung
Nenndrehmoment = 1096Nm
Winkelversatz = 4°
Axialversatz = 3mm
Parallelversatz = 2.4mm
Länge = 58.5mm

SKF FLEX-Kupplungen bestehen aus zwei Flanschen und einem Reifen und werden separat verkauft. Flex-Kupplungen, SKF. SKF Flex-Kupplungen wurden entwickelt, um Fehlausrichtungen und Stoßbelastungen auszugleichen und Vibrationen zu dämpfen. Sie sind leicht zu installieren und praktisch wartungsfrei. Sie sind mit einer zugeschnittenen Bohrung oder einer konischen Bohrung verfügbar und Kupplungen, die über eine konische Bohrung verfügen, werden entweder vorderseitig (F) oder mittig (H) montiert. Die umschaltbare (R) Ausführung ist vielseitiger und kann entweder vorderseitig oder mittig montiert werden; dies hängt jedoch von der Art der Anwendung ab. Darüber hinaus kann ein Abstandshalterflansch verwendet werden, um in Anwendungen Abhilfe zu schaffen, in denen es vorteilhaft ist, eine Welle axial zu bewegen, ohne die Maschine zu unterbrechen. Die Flansche sind mit Phosphat beschichtet, um verbesserte Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. SKF Flex-Reifen sind in Naturkautschuk erhältlich und sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit Temperaturen von –50 bis +50ٞ °C. Chloroprengummireifen können sich an Temperaturen von –15 bis +70 °C anpassen und sollten dort benutzt werden, wo Feuerbeständigkeit und antistatische Eigenschaften (F.R.A.S.) erforderlich sind. Sie eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, in denen der Kontakt mit Fetten und Ölen wahrscheinlich ist. Phosphatbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit Einfache Installation Erhältlich mit konischer Buchse Beständigkeit gegen Stoßbelastungen Schwingungsdämpfung Gleicht parallele, axiale und winklige Fehlausrichtungen aus
Weitere Informationen:
Größe:
235mm
Kupplungs-Typen:
Reifenkupplung
Nenndrehmoment:
1096Nm
Winkelversatz:
Axialversatz:
3mm
Parallelversatz:
2.4mm
Länge:
58.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8625812, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, SKF, PHEF90NRTYRE, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors, F90NRTYRE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 21,57*
€ 30,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,92*
€ 32,04*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,32*
€ 71,53*
€ 3,19*
ab € 58,97*
€ 75,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.