Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LHMI Drosselspule, 1 μH 7.3A, 5030 Gehäuse 5.2mm / ±20%, 60MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8630987
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437336010
EAN/GTIN:
     5059042628456
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 7.3A
Gehäuse-Form = 5030
Länge = 5.2mm
Tiefe = 5.2mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 5.2 x 5.2 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 14mΩ
Serie = WE-LHMI
Resonanzfrequenz max. = 60MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-LHMI. Magnetisch geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI mit hoher Strombelastbarkeit. Die kompakten SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-LHMI wurden entwickelt, um hohen transienten Stromspitzen ohne akustische Geräusche und ohne Leckstromfeld standzuhalten. Zum Anwendungsbereich der Serie WE-LHMI gehören: DC/DC-Wandler für Starkstrom-Netzteile, DC/DC-Wandler für im Feld programmierbare Gate-Arrays (FPGA), POL-Wandler, tragbare Stromversorgung (z. B. PDA, Digitalkamera), Mainboards/Grafikkarten, batteriebetriebene Geräte Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
7.3A
Gehäuse-Form:
5030
Länge:
5.2mm
Tiefe:
5.2mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
5.2 x 5.2 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
14mΩ
Serie:
WE-LHMI
Resonanzfrequenz max.:
60MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8630987, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74437336010, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.