Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SU-7VC Gleichtaktdrossel, 1,1 mH / 1 kHz, 840mΩ, 500 mA, 15 x 10 x 8.5mm, -25 °C → +75 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET SU-7VC Gleichtaktdrossel, 1,1 mH / 1 kHz, 840mΩ, 500 mA, 15 x 10 x 8.5mm, -25 °C → +75 °C. THT
KEMET SU-7VC Gleichtaktdrossel, 1,1 mH / 1 kHz, 840mΩ, 500 mA, 15 x 10 x 8.5mm, -25 °C → +75 °C. THT
Artikel-Nr.:
     108EL-8633831
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SU7VC-05011
EAN/GTIN:
     5059043727714
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 1,1 mH
Serie = SU-7VC
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 840mΩ
Maximaler Strom = 500 mA
Abmessungen = 15 x 10 x 8.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +75 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Länge = 15mm

Gleichtaktdrosseln Serie SU7VC, Kemet. SU Coils Typ SU7VC AC-Leitungsfilter von Kemet sind geeignet für den Einsatz als Gleichtaktdrosseln und in der Unterhaltungselektronik. Eine Vielzahl von verschiedenen Größen und Spezifikationen ist verfügbar. Nennströme von bis zu 1,2 A Kleine DC-Widerstände bis zu 0,16 Ω Induktivitäten bis zu 12 mH
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,1 mH
Serie:
SU-7VC
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
840mΩ
Maximaler Strom:
500 mA
Abmessungen:
15 x 10 x 8.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +75 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
15mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, gleichtaktdrossel kemet, netzentstörfilter, 8633831, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SU7VC05011, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,79*
1 Tag
2220
1
€ 14,99*
ab € 0,524*
€ 2,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.