Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Bügeleisen
>
Anschlussleitung Bügeleisen
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ TRS Schwarz x 2,5 mm² /Ø 10 → 10.6mm 25 A, 100m, 300 V, 500 V, CPE
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8634018
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8634018
EAN/GTIN:
5056112218555
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
H05RR-F
h05rr-f 3g2,5
anschlussleitung bügeleisen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Kabeltyp = TRS
Nennstrom = 25 A
Außendurchmesser = 10 → 10.6mm
Betriebsspannung = 300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05RR-F
Litzentyp = Litze
Litzenzahl = 49°C
BS EN 60228, BS EN 50363, RoHS, CE, VDE 0282, VDE 0472, GB/T5013. RS PRO H05RR-F harmonisiertes kautschukisoliertes Netzkabel. Von RS PRO ein hochwertiges, langlebiges und leichtes H05RR-F harmonisiertes flexibles Netzkabel mit Kautschukisolierung und Außenhülle. Dieses Netzkabel hat eine Nennspannung von 300 bis 500 V und ist ideal für die Stromversorgung von kleinen tragbaren Haushalts- und Industriegeräten.. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible Kabel besteht aus Adern, die aus reinen Kupferlitzen oder -drähten bestehen. Jede einzelne Ader ist von einer farblich gekennzeichneten Kautschukisolierung umgeben, die eine einfache Identifizierung der Leitungen ermöglicht. Alle Adern werden dann von einer letzten Schicht Kautschuk umgeben, die als Hülle oder Mantel bezeichnet wird. Was bedeutet H05RR-F?. Das flexible H05RR-F-Kabel ist ein harmonisierter Kabeltyp (oder HAR), das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H05RR-F ist der Code für dieses harmonisierte Kabel, das sich wie folgt aufteilt:. H = Harmonisiert 05 = 300/500 Nennspannung R = Isolierung aus Natur- oder Synthesekautschuk R = Hülle aus Natur- oder Synthesekautschuk F = Flexible Kupferleiter. Eigenschaften und Vorteile. Flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen Hervorragende Reiß- und Ermüdungsbestä
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Kabeltyp:
TRS
Nennstrom:
25 A
Außendurchmesser:
10 → 10.6mm
Betriebsspannung:
300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05RR-F
Litzentyp:
Litze
Litzenzahl:
49°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
h05rr-f 3x2,5
,
8634018
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
H05RRF3x25
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,26*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,5626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 491,10*
€ 584,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 488,19*
€ 580,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 437,06*
€ 520,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 392,25*
€ 466,78
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 356,26*
€ 423,95
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warnung vor elektrischer Spannung Warnschild, selbstkl. Folie, 10cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,87*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen