Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
Küchenschuhe
>
Lebensmittelstiefel
>
Artikel
DeWALT Challenger EN20345 S3, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 43 / UK 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8638082
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
Black Challenger 4 9
EAN/GTIN:
5055160035831
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Challenger
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Stahl
Wasserdichte Sicherheitsstiefel der Serie Sympatex von Challenger 3 in Schwarz. Diese DEWALT-Sicherheitsstiefel Herausforderer 3 sind traditionelle Turnschuhe mit Zehenkappe aus Stahl zum Schutz Ihrer Füße in gefährlichen Umgebungen. Der gepolsterte Kragen und die gepolsterte Zunge sorgen dafür, dass diese Sicherheitsstiefel bequem zu tragen sind und haben ein wasserdichtes Sympatex-Futter, sodass Ihre Füße trocken bleiben. Diese Stiefel sind in den UK-Größen 6 bis 12 erhältlich. Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel sind wichtige Schuhe an einigen Arbeitsplätzen wie Bau, Lagerung, Fabriken und Küchen. Sie schützen Ihre Füße und verhindern Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder Kompression. Sicherheitsschuhe gibt es in vielen Ausführungen und Größen, und traditionelle Sicherheitsschuhe sind mit Stahlkappe versehen, aber heutzutage können sie aus Materialien wie Thermoplasten und Aluminium hergestellt werden. Verfügbare Größen: UK 6 = RS-Best.-Nr. 863-8076 ; UK 7 = RS-Best.-Nr. 863-8085 ; UK 8 = RS Best.-Nr. 863-8088 ; UK 9 = RS-Best.-Nr. 863-8082 ; UK 10 = RS-Best.-Nr. 863-8091 ; UK 11 = RS-Best.-Nr. 863-8094 ; UK 12 = RS-Best.-Nr. 863-8098 ;. Eigenschaften und Vorteile:. Sicherheitsschuh S3 Hochwertiges wasserdichtes Lederobermaterial Wasserdichte und atmungsaktive Sympatex-Membran TPU-Sohle hitzebeständig bis 120 °C Antibakterielle Innensohle mit doppelter Dichte Stoßdämpfung Leicht und flexibel Außensohle widerstandsfähig gegen Benzin, Chemikalien, Öl und Wärme Stahlkappenschutz bis 200 Joule Stahlmittelsohle zum Schutz am Unterfuß. Anwendungen:. Sicherheitsstiefel und Sicherheitsschuhe sind Schutzschuhe, die speziell entwickelt wurden, um Sie am Arbeitsplatz zu schützen. Sie bieten außerdem Komfort, sodass sie den ganzen Arbeitstag getragen werden können. Sicherheitsschuhe werden in einer Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, die einen Fußschutz erfordern, und verhindern, dass Fußverletzungen durch: Rutschige Oberfläche Herabfallende Objekte Scharfe Kanten Maschinen Umgang mit gefährlichen Materialien Feindliche Umgebungen - schlechtes Wetter Strom Chemikalien. Häufig gestellte Fragen Sind sie wasserdicht? Ja, diese Sicherheitsstiefel sind wasserdicht. Wie werden Sicherheitsschuhe eingestuft? Europäische Standardnennwerte sind SB (Basisstufe), S1, S2. S3. S4, S5. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Schutz von Schuhen.
Weitere Informationen:
Serie:
Challenger
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Stahl
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Küchenschuhe
,
Lebensmittel Hygiene Schuhe
,
Lebensmittel-Berufsstiefel
,
Lebensmittel-Sicherheitsstiefel
,
Lebensmittelstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 43
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
8638082
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
DeWALT
,
BlackChallenger49
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Boots
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,11*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,14*
€ 217,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,05*
€ 215,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 171,94*
€ 204,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,87*
€ 183,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,11*
€ 169,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rockfall EN20345 S3, Herren Sicherheitsstiefel Beige, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 42 / UK 8
Rockfall
462366
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen