Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LS7 LED Signalturm 5-stufig Linse Klar LED Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent + Summer Blitz, Dauer 284mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8642056
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LS7-502SFBWH-RYGBC
EAN/GTIN:
     5059040247314
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = LS7
Anzahl der Leuchtmodule = 5
Linsenfarbe = Klar
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Montageart = Direktmontage
Höhe = 284mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Länge Anschlusskabel = 1.2m
IP Schutzart = IP54
Temperatur min. = -30°C

Patlite Serie LS7. Die Serie LS7 besitzt ein Gehäuse mit möglichst glatter Oberfläche, um die Anhaftung von Staub und Wasser zu reduzieren. Darüber hinaus besitzt die Struktur keine vorstehenden Schrauben, Wellen oder andere Metallteile mehr, womit sie besser für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist. Die moderne Bauweise der inneren LED ermöglicht das Aussenden eines deutlich schärferen und effizienteren Lichts. Um zu vermeiden, dass der Summer durch Maschinenlärm übertönt wird, wurde die Tonfrequenz so eingestellt, dass sie anderen Lärm "durchschneidet". Leistungsmerkmale: Ein Gehäuse mit glatter Oberfläche ohne frei liegendes Metall Die Linsenabdeckung besteht aus stoßfestem Polycarbonat Das Summersignal ist in verschiedenen Umgebungen zu hören Sichtbarkeit durch hohen Kontrast Bemerkenswerte Anzeige in JEDER Umgebung Verkabelung mit M12-Steckverbinder Verkabelung und stapelbarer Bauweise Einfache Befestigung und kein Relaiskasten erforderlich Halterung aus Vollkunststoff
Weitere Informationen:
Serie:
LS7
Anzahl der Leuchtmodule:
5
Linsenfarbe:
Klar
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Montageart:
Direktmontage
Höhe:
284mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Länge Anschlusskabel:
1.2m
IP Schutzart:
IP54
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer, 8642056, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LS7502SFBWHRYGBC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,75*
€ 332,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 356,00*
€ 445,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.