Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LS7 LED Signalturm 3-stufig Linse Klar LED Rot/Gelb/Grün + Summer Blitz, Dauer 284mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8642223
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LS7-302FBWH-RYG
EAN/GTIN:
     5059040249615
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = LS7
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Klar
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot/Gelb/Grün
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Montageart = Direktmontage
Höhe = 284mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Länge Anschlusskabel = 1.2m
Versorgungsspannung = 24 V dc
Temperatur max. = +60°C

Patlite Serie LS7. Die Serie LS7 besitzt ein Gehäuse mit möglichst glatter Oberfläche, um die Anhaftung von Staub und Wasser zu reduzieren. Darüber hinaus besitzt die Struktur keine vorstehenden Schrauben, Wellen oder andere Metallteile mehr, womit sie besser für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist. Die moderne Bauweise der inneren LED ermöglicht das Aussenden eines deutlich schärferen und effizienteren Lichts. Um zu vermeiden, dass der Summer durch Maschinenlärm übertönt wird, wurde die Tonfrequenz so eingestellt, dass sie anderen Lärm "durchschneidet". Leistungsmerkmale: Ein Gehäuse mit glatter Oberfläche ohne frei liegendes Metall Die Linsenabdeckung besteht aus stoßfestem Polycarbonat Das Summersignal ist in verschiedenen Umgebungen zu hören Sichtbarkeit durch hohen Kontrast Bemerkenswerte Anzeige in JEDER Umgebung Verkabelung mit M12-Steckverbinder Verkabelung und stapelbarer Bauweise Einfache Befestigung und kein Relaiskasten erforderlich Halterung aus Vollkunststoff
Weitere Informationen:
Serie:
LS7
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Klar
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot/Gelb/Grün
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Montageart:
Direktmontage
Höhe:
284mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Länge Anschlusskabel:
1.2m
Versorgungsspannung:
24 V dc
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer, 8642223, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LS7302FBWHRYG, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.